Ratschenzurrgurt für Airlineprofil
Ratschenzurrgurt mit Aluminiumzurröse
ZGRT-RAT-FZG-RZA4000-ALURETAINER
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Einfache Handhabung
- Aus hochwertigem Polyester
- Nach EN 12195-2
Typbezeichnung | RZA4000 |
Breite | 25 mm |
Länge | 4000 mm |
Empfohlene Zuglast | 300 daN |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 600 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Vorspannkraft | 200 daN |
Produktgewicht (per Stück) | 0.600 kg |
Hakenform | Zurröse ZOA |
Farbe | Rot |
Werkstoff | PES - Polyester |
EN-Norm | 12195-2 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!